Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112835301
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25133
EAN/GTIN:
     8713439251333
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Maus mit ergonomischem vertikalem Design für reduzierte Beanspruchung von Arm und Handgelenk

Voll und ganz natürlich
Die ergonomische Form der ergonomischen Maus Verto bringt deinen Arm und dein Handgelenk in eine natürliche 60-Grad-Position und reduziert so die Belastung von Arm und Handgelenk - so kannst du bequemer und produktiver arbeiten.

Komfort auf höchstem Niveau
Das leichte Design und die Daumenauflage erhöhen den Komfort, während die Gummibeschichtung die Griffigkeit und Langlebigkeit verbessert - so bleibst du konzentriert und effizient.

Behalte die Kontrolle
Ein optischer Sensor mit 1000 und 1600 DPI und 6 Tasten - 2 Haupttasten, 2 Seitentasten, eine DPI-Taste und ein Scrollrad - ermöglichen eine bessere Kontrolle und erhöhen die Genauigkeit.

Einfach und stylish
Ein 1,5 m langes USB-Kabel bietet einfaches Plug & Play und viel Bewegungsfreiheit. Darüber hinaus verleiht eine blaue LED deiner Arbeitsumgebung eine elegante, stilvolle - und dennoch dezente - Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
199 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
151 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Daumenauflage
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.