Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo Modular™ Monitorarm 4FFS - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo Modular™ Monitorarm 4FFS - Silber
Fellowes Tallo Modular™ Monitorarm 4FFS - Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112688484
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8610201
EAN/GTIN:
     0043859781751
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieses Produkt wurde von FIRA International mit dem Ergonomics Excellence Award ausgezeichnet
Es würdigt ergonomisch herausragende Produkte, die die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden der Nutzer verbessern können.

FIRA
Entspricht den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten bestätigt durch FIRA Int. Ltd, einer unabhängigen Ergonomie Akkreditierungsstelle (ISO 9241-5:1998)

Integriertes Kabelmanagement
Integriertes Kabelmanagement für einen ordentlichen Arbeitsplatz

Befestigung per Stange
Ermöglicht Ihnen, eine Höheneinstellung zu wählen und diese zu fixieren.

Fixierte Höhe
Eine bestimmte Anzahl von Höhenverstellmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
7 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
705 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Garantiezeit
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
250 - 874 mm
Neigungswinkelbereich
-60 - 60 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
270 °
Drehungswinkel
-90 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
4
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
15000 g
Design
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
FIRA International
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 684,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,14*
€ 814,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,52*
€ 708,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,27*
€ 696,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,47*
€ 681,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8610001
€ 685,86*
Ähnlich
Fellowes
8610101
€ 685,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.