Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Fujifilm Instax Square SQ40 62 x 62 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112655291
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16802802
EAN/GTIN:
     4547410511147
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Die quadratische Silhouette der SQUARE SQ40 und ihre Ausführung in klassischem Schwarz passen zu jedem Look, selbst dem gewagtesten.

Quadratisches Format
Grenzenlose Kreativität mit der Freiheit und Form eines breiteren Rahmens.

Automatische Belichtung
Sie können sogar in dunkler Umgebung helle Fotos aufnehmen – keine speziellen Einstellungen erforderlich.

Sogar Selfies erscheinen vollkommen klar!
Drehen Sie einfach den Objektivring und verwenden Sie den Spiegel, um ganz einfach das perfekte Selfie aufzunehmen!
Weitere Informationen:
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/400 s
Längste Verschlusszeit
0.5 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Technische Details
Abbildung Größe
62 x 62 mm
Produktfarbe
Schwarz
Filmgröße
86 x 72 mm
Druckzeit (max.)
90 s
Normaler Fokusbereich
0.3 - 0.5 m
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
2/2
Belichtungstyp
Auto
Selfie-Spiegel
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.3 - 2.2 m
Blitzladezeit
7.5 s
Blitz-Modi
Auto
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
453 g
Höhe
120 mm
Tiefe
60.5 mm
Breite
134.2 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Zylindrische Batteriegröße
CR2
Automatische Abschaltung
Ja
Batterielaufzeit (Filmpacks)
30
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Sucher
Integrierter Sucher
Ja
Vergrößerung
0.4 x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.