Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer U70i Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112609468
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAPF02-BFV
EAN/GTIN:
     4719552127504
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
dokumentenkamera aver
USB Visualizer (Dokumentenkamera)
Die AVerVision U70i ist ein USB Plug-and-Play-Visualizer mit dem Lehrkräfte ganz einfach Hybrid-Lernerfahrungen gestalten. Die U70i mit ihrem leichten und tragbaren Design ist mit Objektiv in Premiumqualität sowie mit KI-Geräuschreduzierungsmikrofon ausgestattet, so dass Lehrkräfte mühelos Livestream-Videos von Personen und Dingen in der Schule oder von zuhause für ihre einzigartigen Lehrfähigkeiten nutzen können.

Echte 4K-Ausgabeauflösung
Die hochwertige 4K-Auflösung der U70i und ihr 13-Megapixel-Sensor gewährleisten, dass Sie nun extrem klare Videos und Bilder für ein immersive Erlebnis der Studierenden erfassen. Mit der U70i bieten Sie Ihren Studierenden besseres, motivierendes und zugängliches Hybrid-Fernlernen.

16-fach Zoom und A3-Aufnahmebereich
Ein riesiger Aufnahmebereich ermöglicht Lehrkräften umfassendere Aufnahmen, die Studierenden sehen jedes Detail gestochen scharf. Die U70i sorgt auch dafür, dass Ihr Inhalt immer im Fokus ist. Das 16-fach optische Zoom ermöglicht Ihnen immer einen noch genaueren Blick.

KI-Akustik und KI-Bildrotation
Die KI-Geräuschreduzierung reduziert sehr effektiv unerwünschte Töne und Hintergrundgeräusche für einen Unterricht mit besserer Audioqualität. Die KI-Bildrotation stellt außerdem sicher, dass Personen und Materialien immer im richtigen Winkel angezeigt werden.

Bequeme Aufbewahrung und rutschfest
Der Aufnahmeschlitz für den Kamerakopf ermöglicht die bequeme Aufbewahrung der U70i, wenn sie nicht im Einsatz ist, schützt die Kamera vor Schäden und garantiert, dass sie immer für Ihre nächste Aufnahme bereit ist. Der rutschfeste Sockel der U70i bietet eine stabile Kameraplattform für Aufnahmen aus jedem Winkel.

Benutzungsfreundliche Funktionstasten
Für die bequeme und effiziente Steuerung der Kamera sind die Funktionstasten neben dem Kamerakopf angeordnet. Mit den Einstellungen auf Knopfdruck erlaubt Ihnen die äußerst benutzungsfreundliche U70i den Fokus auf die perfekte Aufnahme, und zwar ohne komplizierte Einstellungen oder zusätzliche Schritte.

Kostenlose AVerTouch-Software für optimierten Fernunterricht
Verbinden Sie Ihre U70i einfach mit einem „Touch“ und teilen Sie sofort Inhalte und Kommentare. Die einfachen und intuitiven Funktionen und zusätzliche Cloud-Synchronisation ermöglichen automatische Backups Ihrer Kommentare, Erfassungen und Aufnahmen — Diese Software wird den gesamten Unterricht dank einzigartiger Interaktivität bereichern. Verbinden Sie U70i mit der AVerTouch Software und schon können Sie Bilder und Videos über Google Classroom erfassen.
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/3.06 "
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Effektive Sensor Auflösung
13 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
60 fps
Objektiv
Autofokus
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Aufnahmegebiet (WxD)
440 x 330 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
384 mm
Gewicht
1500 g
Gefaltet
206 x 43 x 218 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Netzteiltyp
USB
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Dokumentengröße (max.)
A3
Steuerung
Tasten
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lampentyp
LED
KAmerabewegung
Manuell
Ursprungsland
China
Anmerkung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.