Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet DRB-2400N Trommel für Brother Drucker (Brother DR-2400 Ersatz; Supreme; 12000 Seiten; schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet DRB-2400N Trommel für Brother Drucker (Brother DR-2400 Ersatz; Supreme; 12000 Seiten; schwarz)
Activejet DRB-2400N Trommel für Brother Drucker (Brother DR-2400 Ersatz; Supreme; 12000 Seiten; schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112584053
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     DRB-2400N
EAN/GTIN:
     5901443121961
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
ACTIVEJET DRB-2400N TROMMEL FÜR LASERDRUCKER (ERSATZ BROTHER DR-2400); SUPREME; 12000 SEITEN; SCHWARZ

Die Activejet DRB-2400N ist eine Trommel für Brother-Laserdrucker. Dieses Modell ersetzt die Brother DR-2400 Trommel und ist voll kompatibel mit dem Original.

Kapazität: 12.000 Seiten; Farbe: schwarz.

Kompatibel mit Brother Druckermodellen: L2750DW, L2730DW, L2710DW, L2710DN, Brother HL: L2375DW, L2370DN, L2350DW, L2310D, Brother DCP: L2350DW, L2510D.

Activejet-Trommeln zeichnen sich durch hohe Leistung und hervorragende Qualität aus.
Alle Trommeln werden zahlreichen, sehr strengen Qualitätstests unterzogen, was sich in Sicherheit und Arbeitskomfort niederschlägt.

Activejet-Trommeln sind eine hervorragende Lösung für alle, die Laserdruck in Spitzenqualität zu einem attraktiven Preis suchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother MFC: L2750DW, L2730DW, L2710DW, L2710DN. Brother HL: L2375DW, L2370DN, L2350DW, L2310D. Brother DCP: L2350DW, L2510D.
Druckleistung
12000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Kartuschenrücknahme
Ja
OEM-Code
Brother DR-2400
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
5 Jahr(e)
Ursprungsland
Polen
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.