Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215924 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215924 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz
Synergy 21 S215924 DisplayPort-Kabel 25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112330775
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2.0
displayport kabel
displayport kabel 25m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Biegeradius (min.)
20 mm
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.