Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10133024 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10133024 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133024 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133024 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133024 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133024 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112293462
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10133024
EAN/GTIN:
     4260074984255
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
20 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.