Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10133027 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10133027 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133027 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133027 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133027 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112293437
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10133027
EAN/GTIN:
     4260074984286
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.