Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10133023 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10133023 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133023 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
PowerWalker 10133023 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112293365
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10133023
EAN/GTIN:
     4260074984248
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.