Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM65 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PM65 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PM65 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112231661
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM65A00000000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DPL, IPL, PDF, XML, ZPL II
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Zertifizierung
RoHS Compliant, CE (EN55032 Class B), FCC Class B, Energy Star 3.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
6 "
Steuerung
Tasten
Energie
Stromverbrauch (Standby)
9.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
13700 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
178 mm
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
167.4 mm
Mindestdrucklänge
4800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,62*
€ 2.135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,41*
€ 2.110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,64*
€ 2.052,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,38*
€ 2.032,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.