Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PC45D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PC45D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112231651
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC45D000000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DPL, IPL, PDF, XML, ZPL II
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
QR Code
Eingebautes RFID Modul
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.3 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
215.6 mm
Gewicht
1800 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.05 - 0.16 mm
Maximale Medienlänge
6.35 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Maximum Druckweite
108 mm
Druckgeschwindigkeit
8 lpm
Mindestdrucklänge
6.35 mm
Zeichen
2D-Strichcode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,55*
€ 475,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PC45T000000200
ab € 428,67*
Zubehör
Honeywell
205-187-001
ab € 29,65*
Zubehör
Honeywell
PC45D020000200
ab € 423,77*
Zubehör
Honeywell
225-783-001
ab € 105,78*
Zubehör
Honeywell
225-784-001
ab € 162,69*
Zubehör
Honeywell
205-187-006
ab € 204,59*
Zubehör
Honeywell
205-188-006
ab € 204,44*
Zubehör
Honeywell
205-190-007
ab € 30,71*
Zubehör
ARTDEV
EDP 101-152 K40 D110 320
ab € 7,24*
Zubehör
ARTDEV
EDP 103-199 K40 D110 250
ab € 6,86*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,75*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,03*
Zubehör
ARTDEV
EDP 056-025 K25 D079 STAN
ab € 6,51*
Zubehör
ARTDEV
EDP 070-052 K40 D100
ab € 7,61*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.