Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarox 9240 i9-12900 mini PC Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarox 9240 i9-12900 mini PC Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox 9240 i9-12900 mini PC Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox 9240 i9-12900 mini PC Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox 9240 i9-12900 mini PC Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112194174
Hersteller:
     Tarox
Herst.-Nr.:
     2303351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
189 mm
Design
Gehäusetyp
mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Energie
Stromversorgung
650 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A4000
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-12900
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.265,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,89*
€ 2.901,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,22*
€ 2.876,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,84*
€ 2.787,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.296,63*
€ 2.732,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.265,01*
€ 2.695,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.