Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112190570
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-320101-030-S
EAN/GTIN:
     4016032468776
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungsvolumen
2115 cm³
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Anzahl der Schutzschichten
3
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.