Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß
Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß
Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß
Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß
Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß
Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß
Green Cell GC PowerStream 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112186706
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     KABGC07W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
lightning usb kabel 1m
usb anschlusskabel
Apple MFi-Zertifizierung
Das GC Power Stream-Kabel verfügt über ein offizielles Zertifikat und einen Apple MFi-Chip, der die Qualität und einwandfreie Arbeit mit jedem kompatiblen Apple-Gerät garantiert.

Schnelles Aufladen
Das GC Power Stream Kabel erlaubt blitzschnelles Laden von iPhone und iPad Geräten, die mit Lightning Anschluss ausgestattet sind. Schließen Sie das Kabel einfach an ein USB-C-Netzteil von 18 W bis 87 W an, um Ihre Geräte bis zu zweimal schneller aufzuladen.

Eine Verbindung, die alles vereinfacht
Dank der Anwendung von Lightning- und und USB-C-Anschlüssen in einem Kabel: Zum ersten Mal ist die direkte Verbindung von iPhone-Smartphones mit Tablets und Ultrabooks mit USB-C-Anschluss möglich. Auf diese Weise können Sie Ihr iPhone mit dem iPad und MacBook verbinden, was nicht nur das Aufladen unseres Smartphones, aber auch freie Datensynchronisation zwischen den Geräten ermöglicht. Vergessen Sie Übergänge und Adapter!

Unübertroffene Stärke
Das GC Power Stream-Geflecht besteht aus strapazierfähigem Polypropylen, wodurch es äußerst effektiv vor mechanischen Beschädigungen und Abrieb geschützt wird. Darüber hinaus verhindert die Verwendung von Kevlar-Fäden, die entlang der Drähte verlaufen sein Reißen. Lasergeschweißte Steckerabdeckungen aus Metall schützen die Steckverbinder vor versehentlichem Bruch, und die mehrstufige Kabelabdeckung sorgt für eine einwandfreie und störungsfreie Kabelfunktion. All dies macht Power Stream zu einem echten Titan.

Data&Sync
Green Cell PowerStream cables enable fast transfer and synchronisation of data between devices at the rate of 480Mbps which equals with transferring 150 photos in just 5 seconds!

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kompatibilität
Adapter 18W or more - Apple iPhone 13 / 12 / 11 Pro Max / Pro / Max / Mini / XS Max / XS / X / XR/ SE 2020 Adapter 29W or more - Apple iPad Pro 12.9 (1 Gen i 2 Gen), iPad Pro 10.5 Data exchange and charging of Lightning devices with tablets and ultrabooks: Apple iPad Pro 12.9 (3 Gen) / iPad Pro 11 / MacBook Pro 13 i Pro 15 z lat 2016 / 2017 / 2018 and MacBook Air 2018 Capable of charging all devices with Lightning connector: Apple iPhone 11 / 12 / 13 Pro Max / Pro / Max / Mini / XS Max / XS / X / SE / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus / 5S / iPad Pro (do 2017) / iPad Air / iPad mini / iPod
Energie
Leistung
29 W
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.