Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Canon PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK Multipack
Artikel-Nr.:
     1817-238036
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2078C007
EAN/GTIN:
     8714574679136
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses 5-Tinten-Multipack beinhaltet eine Tintenpatrone Schwarz, eine Cyan, eine Magenta, eine Gelb und eine Pigment-Schwarz für den hochwertigen Foto- und Dokumentendruck. Beim Einsatz mit original Canon Fotopapier sorgen diese Tinten dank ChromaLife100 System für lange haltbare Drucke mit hoher Farbstabilität. Drucke bis zu 400 A4-Seiten oder 1.562 Fotos im Format 10 x 15 cm mit einer Standard-Schwarzpatrone und drucke bis zu 1.660 A4-Seiten oder 241 Fotos mit einer Farbpatrone (Norm ISO/IEC 24711¹ & ISO/IEC 29102¹).

- Schwarze Pigmenttinten sorgen für gestochen scharfe Textdrucke
- Drucke mit der schwarzen Tinte bis zu 400 A4-Seiten oder 1562 Fotos im Format 10x15 cm
- Ideal für Fotos und Dokumente
- Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität²
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
- Farbstoffbasierte Tinten sorgen für lebendige Fotodrucke
- Drucke mit der farbigen Tinte bis zu 1660 A4-Seiten oder 241 Fotos im Format 10x15 cm
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen²
- Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet²

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Blau, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PIXMA TS6150, PIXMA TS6151, PIXMA TS8150, PIXMA TS8151, PIXMA TS8152, PIXMA TS9150, PIXMA TS9155, PIXMA TR7550, PIXMA TR8550, PIXMA TS6250, PIXMA TS6251, PIXMA TS9550, PIXMA TS9551C, PIXMA TS8250, PIXMA TS8251, PIXMA TS8252, PIXMA TS705, PIXMA TS8350, PIXMA TS8351, PIXMA TS8352, PIXMA TS6350, PIXMA TS6351
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
5.6 ml
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
56
pro Stück
€ 4,50*
ab € 40,17*
€ 53,03*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 40,07*
€ 53,06*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,53*
€ 53,64*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,91*
€ 55,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.