| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-112114729 Herst.-Nr.: 95273 EAN/GTIN: 4043619952731 |
| |
|
| | |
| Die Mini PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe Serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Mini PCI Express | | Ausgangsschnittstelle | RS-232 | | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | | Formfaktor der Erweiterungskarte | Full-height / Full-length | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 1.1 | | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 | Merkmale | Eingebauter Prozessor | Ja | | Chipsatz | ASIX MCS9904 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Datenübertragungsrate (max) | 0.0004608 Gbit/s | | FIFO (First In, First Out) | 256 B | | Datenbits | 5, 6, 7, 8 | | Stop bits | 1, 2 | | Vollduplex | Ja | | Bidirektional | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, delock adapter rs232, adapter rs232, rs-232 controller pcie, Komponent |
| | |
| |