Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62985 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62985 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
DeLOCK 62985 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
DeLOCK 62985 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
DeLOCK 62985 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
DeLOCK 62985 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111328606
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62985
EAN/GTIN:
     4043619629855
Suchbegriffe:
M2 Controller
Medienkonverter
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um einen RJ45 2,5 Gigabit LAN Port.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten
Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Rot
Chipsatz
Intel I225-V
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
16 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.15
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
NBase-T
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.