Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
BlueOptics USFP-03/S1-D-R-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110886261
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     USFP-03/S1-D-R-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatibler 100BASE-LX SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Raisecom USFP-03/S1-D-R 100BASE-LX LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 155Mbit pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Raisecom Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Raisecom USFP-03/S1-D-R Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen BlueOptics 100BASE-LX LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Raisecom USFP-03/S1-D-R in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Raisecom USFP-03/S1-D-R 100BASE-LX LC Duplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible BlueOptics 100BASE-LX LC Duplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Raisecom USFP-03/S1-D-R 100BASE-LX LC Duplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Raisecom USFP-03/S1-D-R 100BASE-LX LC Duplex SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatible 100BASE-LX LC Duplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Raisecom USFP-03/S1-D-R kompatiblen 100BASE-LX LC Duplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Formfaktor
SFP
Markenkompatibilität
Raisecom
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl patchkabel sfp, gbic modul, patchkabel lwl blueoptics, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.