Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64797 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64797 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 64797 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 64797 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 64797 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110651687
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild und einen hervorragenden Sound. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel und Stecker sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.