Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear Ryde Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Recycelbarer Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110378292
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612567
EAN/GTIN:
     7613329178386
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Recycelbarer Kunststoff
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Belüftungssystem
Vent
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptop-rucksack, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.