Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix CO25130 Rührgerät 1500 W 590 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix CO25130 Rührgerät 1500 W 590 RPM
Collomix CO25130 Rührgerät 1500 W 590 RPM
Collomix CO25130 Rührgerät 1500 W 590 RPM
Collomix CO25130 Rührgerät 1500 W 590 RPM
Collomix CO25130 Rührgerät 1500 W 590 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110331735
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     CO25130
EAN/GTIN:
     4011024251305
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Rührer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Beste Verwendung
Beton, Mörtel, Pulver
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Grün
Variable Geschwindigkeit
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Soft-Start
Ja
Griffanzahl
2
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6200 g
Leistungen
Motortyp
Bürstenloser Motor
Leerlaufdrehzahl
590 RPM
Mischleistung (max.)
60 kg
Nenndrehzahl (max.)
590 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
420 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
590 RPM
Maximaldurchmesser Rührer
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,28*
€ 481,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
25100
ab € 198,19*
Ähnlich
Collomix
25142
ab € 394,17*
Ähnlich
Collomix
45624
ab € 573,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.