Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis VLCP52131I20 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis VLCP52131I20 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Elfenbein
Nedis VLCP52131I20 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110324006
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     VLCP52131I20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Elfenbein
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.