Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110252117
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
11 mm
Länge (mm)
142 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kunststoff, Messing, Edelstahl, Bronze, Stahl, Eisenguss, Holz
Arbeitslänge
94 mm
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.