Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110252115
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259035E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Edelstahl, Stahl, Holz
Arbeitslänge
39 mm
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.