Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Gelb 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Gelb 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Gelb 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Gelb 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Gelb 1 kg
Spectrum Filaments PLA Premium Polyacticsäure (PLA) Gelb 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110134380
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     80020
EAN/GTIN:
     5903175657190
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Gelb
Name der Farbe
Bahama Yellow
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Durchmessertoleranz
0.03 mm
RAL-Farbe (Nummer)
1018
Drucktemperatur-Richtlinie
185 °C
Schüttdichte
1.24 g/cm²
Bauplattentemperatur
0 - 45 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
0.00124 kg/m³
Breite
67 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.