Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PFD 401 U WB SpeedPlus Unterbau Weiß 2 Maßgedecke 5 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PFD 401 U WB SpeedPlus Unterbau Weiß 2 Maßgedecke 5 min
Miele PFD 401 U WB SpeedPlus Unterbau Weiß 2 Maßgedecke 5 min
Miele PFD 401 U WB SpeedPlus Unterbau Weiß 2 Maßgedecke 5 min
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109862115
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     12065130
EAN/GTIN:
     4002516575597
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Steuerung M Touch Basic Mit einem Handgriff zum richtigen Programm Effizienter Bedienkomfort und Funktionsvielfalt in einer Steuerung: Schneller Zugriff auf favorisierte Programme und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an die persönlichen Anforderungen. Alle Anzeigen erfolgen in Landessprache, wählbar aus 32 Sprachen. Perfekte Integration in den Thekenbereich Anpassungsfähig Die Spülmaschine kann für die perfekte Optik ganz einfach in einer Theke unterhalb der Arbeitsplatte installiert werden. Zudem lässt sich das Gerät je nach Bedarf an die Arbeitsplattenhöhe anpassen. Frischwasser-Spülsystem Höchste Hygienesicherheit Die Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem führen nach jeder Spülphase einen Wasserwechsel durch. Abschließend erfolgt das gründliche Nachspülen mit einer an das Spülgut angepassten Temperatur. Dieses Verfahren sichert perfekte Spülergebnisse und einen sehr hohen Hygienestandard, der die Anforderungen an gewerbliche Spülmaschinen deutlich übertrifft. Vernetzungsfähig mit Miele MOVE Permanente Zugriffsmöglichkeit auf Maschinendaten Ob Smartphone, Tablet, Laptop oder PC, mit Miele MOVE behalten Sie an jedem Standort und zu jeder Zeit Ihre Maschinen und Ihr Unternehmen im Blick. Sämtliche Daten, aktuell und historisch, lassen sich einsehen und verwalten. Unterschiedliche Nutzer können sich darüber hinaus MOVE ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren. Somit ist jeder Nutzer immer optimal informiert. Veränderbare Programmparameter Flexibel einstellbar Für beste Spülergebnisse und Hygieneleistung lassen sich verschiedenste Programmparameter, z. B. Temperatur, Haltezeit oder Wassermenge, präzise an die Anforderungen am Einsatzort anpassen. Darüber hinaus können auch die Programmnamen individuell angepasst werden (Modelle mit der Steuerung M Touch Flex). Sehr kurze Programmlaufzeiten Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Spülmaschinen von Miele Professional die perfekte Wahl: Anschlüsse für Warmwasser und Drehstrom, intelligente Spültechnik und eine leistungsstarke Heizpumpe ermöglichen beste Laufzeiten und optimale Reinigungsergebnisse. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Qualität, auf die man sich verlassen kann Hohe Lebensdauer Langlebigkeit: Die Spülmaschinen von Miele Professional sind auf eine lange Lebensdauer getestet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Wasserverbrauch pro Zyklus
8 l
Anschlusswert
8900 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
2 Maßgedecke
Reinigungsleistung (Teller/Stunde)
456
Reinigungsleistung (Körbe/Stunde)
24
Geräuschpegel
47 dB
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
5 min
Anzahl Waschprogramme
11
Geschirrspülprogramme
Öko, Glas/Filigran, Hygiene, Intensiv, Kunststoff, Vorspülen, Universal
Einstellbare Temperatur
Ja
Maximale Nachspültemperatur
70 °C
Wasserkapazität
kalt
Förderleistung (Umwälzpumpe)
390 l/min
Minimum Input Wasserdruck
0.4 bar
Maximaler Eingangswasserdruck
10 bar
Nutzungsdauer der Waschzyklen
28000
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
65000 g
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
75000 g
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.7 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.5 m
Kabellänge
1.9 m
Druckkessel
Ja
Entwässerungspumpe
Ja
Funktion für Pulverwaschmittel
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.084,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.421,34*
€ 5.261,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.348,07*
€ 5.174,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.164,94*
€ 4.956,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.089,42*
€ 4.866,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.084,07*
€ 4.860,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.