Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUT URBAN EXPLORER Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz ABS, Metall, Mikrofaser, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUT URBAN EXPLORER Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz ABS, Metall, Mikrofaser, Polyester
LAUT URBAN EXPLORER Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz ABS, Metall, Mikrofaser, Polyester
LAUT URBAN EXPLORER Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz ABS, Metall, Mikrofaser, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109853022
Hersteller:
     LAUT
Herst.-Nr.:
     L_BG_EX_BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
460 mm
Volumen (l)
24 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
ABS, Metall, Mikrofaser, Polyester
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche aktentasche, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.