Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 27MP400P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109212044
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27MP400P-B.BEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Markenspezifische Technologien
Black Stabilizer, Crosshair, DAS Mode
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1350402
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
678 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
5200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
454.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
3400 g
Breite (ohne Standfuß)
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3100 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
AC Eingangsspannung
240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.31 x 0.31 mm
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.