Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-382 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-382 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-382 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-382 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-382 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-382 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109004999
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-382K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Besonders zuverlässig und schnell Der Thermodirektdrucker BIXOLON SRP-380 setzt im Hinblick auf Druckerzuverlässigkeit und -lebensdauer neue Standards. Ein kompakter, wartungsarmer und intelligenter 3-Zoll-Thermodirektdrucker. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/Sekunde ist er um 17 % schneller als vergleichbare Modelle. Er besticht durch höchste Zuverlässigkeit bis 70 Million Zeilen (MCBF) und einen Autocutter für bis zu 3 Millionen Schnitte. Der SRP-380 unterstützt standardmäßig USB 2.0, optional mit serieller Schnittstelle, Ethernet, Powered USB, Bluetooth und WLAN* mit zusätzlicher MFi-Zertifizierung. Funktionen wie eine Firmware mit automatischem Papiersparmodus, durch den der Beleg um bis zu 25 % kürzer wird, und die Software Auto Receipt Resize™, die eine automatische Papierreduktion um 80 bis 58 mm bewirkt, sorgen für Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet der SRP-380 intelligente Funktionen wie Anywhere Anyfont™ (Unicode), die das Schreiben mehrerer Codeseiten für jede Sprache unnötig macht, und Easy Tracking™, ein anpassbares, abnehmbares Etikettenschild, auf dem wichtige Druckerinformationen und ein QR-Code angegeben sind, über die der Benutzer direkt zur Microsite des technischen Supports von BIXOLON gelangt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1560 g
Merkmale
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3000000 Millionen Schnitte
Papiersparfunktion
Ja
Montageposition
Horizontal
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Zeichen
Text
Zeichentabelle
Unicode
Alphanumerischer Speicher
95
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.05 - 0.08 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,82*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,25*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,73*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,80*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,70*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-4
ab € 20,46*
Zubehör
ARTDEV
ADT804612
ab € 55,18*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,81*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-BT-30-55
ab € 2,08*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-40-BPA0
ab € 74,20*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.