Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 32GQ950P-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108941102
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32GQ950P-B
EAN/GTIN:
     8806084026286
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Markenspezifische Technologien
Crosshair
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1506116
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1044 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
15800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Pivot
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
718.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
278 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
601 mm
Gewicht (mit Ständer)
11600 g
Breite (ohne Standfuß)
718.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
60.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
421 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9300 g
Multimedia
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
102 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
85 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
200 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
Nano IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
160 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.18159 x 0.18159 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 1000, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,70*
€ 956,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,33*
€ 936,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,02*
€ 872,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.