Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108438755
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLH300SVXEWNXXA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
Datamax, EPL2
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
16 MB
Design
Produktfarbe
Weiß
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Maximaler Rollendurchmesser
125 mm
Medienstärke
0.0635 - 0.19 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PPM80035-0
ab € 130,52*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60112S
ab € 147,44*
Zubehör
Citizen Systems
UPG-WF5S
ab € 33,82*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 50,13*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.