Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Lighting CWP15 LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108192872
Hersteller:
     GP Lighting
Herst.-Nr.:
     260GPACTWP500000
EAN/GTIN:
     4891199205064
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Staubresistent, Wasserdicht
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Lichtleistung
1200 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
USB-Ladeport
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Höhe
105 mm
Technische Details
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Batteriereichweite
17.5 h
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.