Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Savio wired gaming microphone with backlight tripod USB SONAR PRO Schwarz, Rot Mikrofon für Spielkonsole
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108047846
Hersteller:
     Savio
Herst.-Nr.:
     SONAR PRO 01
EAN/GTIN:
     5901986047711
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel schwarz typ a 1,8m
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Mikrofon
Typ
Mikrofon für Spielkonsole
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.