Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
LG 32GN650-B Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108042588
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32GN650-B.BEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, Crosshair, DAS Mode
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Spiel, lebendig
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
394443
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
793 mm
Verpackungstiefe
557 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
10300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, Leistung
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
714.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
292.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
490.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
7200 g
Breite (ohne Standfuß)
714.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
292.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
428 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
29 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
46 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
63 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.