Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx LX-035 Rechteckig 40 x 24 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx LX-035 Rechteckig 40 x 24 cm Blau
Technaxx LX-035 Rechteckig 40 x 24 cm Blau
Technaxx LX-035 Rechteckig 40 x 24 cm Blau
Technaxx LX-035 Rechteckig 40 x 24 cm Blau
Technaxx LX-035 Rechteckig 40 x 24 cm Blau
Technaxx LX-035 Rechteckig 40 x 24 cm Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107957035
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4961
EAN/GTIN:
     4260358128252
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
USB Lautsprecher
USB Speaker
Weitere Informationen:
Merkmale
Abmessungen (B x L)
40 x 24 cm
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8.5 mm
Gewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: portable lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.