Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT F140 RGB Core Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT F140 RGB Core Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT F140 RGB Core Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT F140 RGB Core Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT F140 RGB Core Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT F140 RGB Core Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT F140 RGB Core Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107592449
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RF-C14DF-W1
EAN/GTIN:
     5056547203034
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
2.88 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.24 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 26 x 140 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
8
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
RGB-Controller enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
20 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.5 dB
Mindestluftstrom
24.85 cfm
Maximaler Luftstrom
89.48 cfm
Minimum Luftdruck
0.94 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.39 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.