Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107385185
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX5U6000C3016G-DCLARWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
30
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
147.32 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, 32gb ram ecc, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.