Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US3344 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN US3344 Computerdatenumschalter
ATEN US3344 Computerdatenumschalter
ATEN US3344 Computerdatenumschalter
ATEN US3344 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346424
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Überstromschutz
Ja
Netzstecker
Mikro-USB Typ-B
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Fernedienungs-Eingang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
93.7 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
130 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
€ 7,63*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
€ 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.