Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC960 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DVI-I Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC960 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DVI-I Weiß
ATEN VC960 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DVI-I Weiß
ATEN VC960 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DVI-I Weiß
ATEN VC960 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DVI-I Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346365
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
165 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Farbabtastung
4:4:4
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
43 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.