Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT Kraken 360 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107123249
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RL-KR360-W1
EAN/GTIN:
     5056547202693
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu nzxt
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
2.76 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
300 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.23 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.2 mm
Heizungs-Breite
121 mm
Heizungs-Tiefe
394 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Tiefe
53.2 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Kühler Breite
74.7 mm
Kühler Tiefe
74.7 mm
Kühler Höhe
55.97 mm
Höhe
12.8 mm
Gewicht
52.8 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 26 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer/Kunststoff
Display-Typ
TFT-LCD
Anzeigegerät
39.1 x 39.1 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5, Socket TR4, Socket sTRX4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ Threadripper™, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Mindestluftstrom
21.67 cfm
Maximaler Luftstrom
78.02 cfm
Minimum Luftdruck
0.75 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.7 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
17.9 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
30.6 dB
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.