Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem
ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem
ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem
ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem
ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107043654
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC116VDSL2
EAN/GTIN:
     4038816114549
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
VDSL Modem
allnet adsl modem
Mit dem ALL-MC116VDSL2 Modem bringt die ALLNET eine reine VDSL2 Single Port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer perfomanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - typischerweise eine Telefonverbindung - mit allen Vorteilen einer VDSL2 Verbindung erfüllt. Das Modem verfügt sowohl über RJ11 Buchsen als auch Klemmbuchsen für die reine Drahtverbindung. Die zusätzliche Möglichkeit die Geräte zu Erden (mit dem ALL95100 Blitzschutz) bringt in dem Einsatzgebiet den notwendigen Schutz gegen Blitzeinschlag. Zwei Gigabit Ports verbinden das Modem mit dem Netzwerk. Im neuen ALL-MC116VDSL2 ist jetzt auch ein optionaler Gigabit SFP Slot vorhanden um ggf. die Kommunikation mit Kupfer oder Fibre GBIC Modulen zu erweitern. Die Konfiguration des ALL-MC116VDSL2 lässt sich schnell und einfach über den DIP-Switch entweder als Master- oder Slave- Modem vornehmen. An der Vorderseite des Geräts sind zahlreiche LED zur optischen Signalisierung der Betriebszustände und Verbindungen angebracht.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
DC input Spannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Tiefe
27 mm
Höhe
124 mm
Breite
93 mm
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Anschlüsse und Schnittstellen
Verkabelungstechnologie
10/100
Modem (RJ-11) Port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Modem
Schnittstelle
2x RJ45, SFP
Produktfarbe
Schwarz
VDSL2
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Merkmale
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
2
WAN Port
ADSL (RJ-11), Ethernet (RJ-45)
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
160 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: adsl modem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.