Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rasenpflege-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rasenpflege-Set
Bosch Rasenpflege-Set
Bosch Rasenpflege-Set
Bosch Rasenpflege-Set
Bosch Rasenpflege-Set
Bosch Rasenpflege-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104641013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 D02
EAN/GTIN:
     4059952634401
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Für einen Rasen, auf den man stolz sein kann: Das 18V-Rasenpflegeset umfasst einen leichten Akku-Rasenmäher und einen Rasentrimmer für eine einfache Pflege kleinerer Rasenflächen. Das 18V-Rasenpflege-Set enthält einen leichten Akku-Rasenmäher und einen Akku-Trimmer für die einfache Pflege kleinerer Gärten. Er verfügt über einen leistungsstarken 18V-Akku mit einem modernen Akku-Managementsystem für längere Laufzeit, der kabellose Freiheit ohne Einbußen bei Leistung oder Effizienz ermöglicht. Der Rasenmäher verfügt über eine benutzerfreundliche, 3-stufige Achshöhenverstellung (20, 40 und 60 mm) zur Anpassung der je nach Jahreszeit variierenden Schnitthöhe. Rasenkämme garantieren sauberes Mähen an Mauern und Kanten für schnelle und mühelose Ergebnisse. Rasentrimmer: Die EdgeSimple-Funktion im oberen Griff erleichtert den Wechsel vom Trimmen zum Kantenschneiden durch einen einfachen Schalterdruck und Drehen des Geräts. Die halbautomatische Spule des Geräts zieht den Trimmerfaden bei jeder Schalterauslösung nach. Die Geräte sind Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein einziger Akku kann eine Vielzahl an Geräten verschiedenster Marken betreiben. Meistert Anwendungen jeder Art. Ausgezeichnete Manövrierbarkeit Trimmen bis zur Kante Saubere Kanten an Wegen und Wänden Bequemes Trimmen um Pflanzen und Bäume herum Funktionen und Vorteile von 18V-Rasenpflege-Set POWER FOR ALL Akkusysteme von Bosch Ob Bohren, Reinigen oder Gärtnern. Schneller und einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Geräten mit dem 18 V POWER FOR ALL Akku von Bosch. Für noch mehr Flexibilität passt der Akku auch in Werkzeuge von Allianzpartnern für den POWER FOR ALL Akku. Kompaktes Design Dank seiner leichten Bauweise lässt er sich einfach zwischen verschiedenen Mähbereichen manövrieren. Der Klappgriff lässt sich schnell in eine kompakte Position bringen und ist somit perfekt für die Aufbewahrung auf kleinerem Raum. Schnellere und bessere Ergebnisse an den Kanten Rasenkämme beschleunigen die Arbeit durch sauberes Schneiden an Kanten und Wänden. Ausgewogen und leicht für eine einfache Handhabung Ausgewogener und leichter Trimmer für eine einfache Handhabung, besonders bei längerem Gebrauch. Umschalten auf Kantenschneiden durch Drücken und Drehen Funktion für einfaches Kantenschneiden ermöglicht ein Umschalten von Trimmen auf Kantenschneiden durch Drücken des Schalters am oberen Griff und Drehen des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
1120 mm
Höhe
995 mm
Gewicht
8100 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Ausschnitthöhe
20 mm
Grasssammel-Volumen
31 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
1.35 h
Batteriekapazität
4 Ah
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 301,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.