Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezzera Magica Halbautomatisch Espressomaschine 4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezzera Magica Halbautomatisch Espressomaschine 4 l
Bezzera Magica Halbautomatisch Espressomaschine 4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104564318
Hersteller:
     Bezzera
Herst.-Nr.:
     MAG1SMN1IL5X
EAN/GTIN:
     4260743371843
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Dieses qualitativ hochwertige Produkt vereint professionelle Bestandteile mit einer klassischen Technologie, wie die Hebelgruppe Stil E61, mit der in wenigen Sekunden hervorragende Espressi und cremige Cappuccini zubereitet werden können.

Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 (14301), Brühgruppe von einem Heißwasser-Kreislaufsystem aufgeheizt, Kupferkessel mit innerem Wärmeaustauscher zur gleichzeitigen Zubereitung von Kaffee, Dampf und Wasser.
Die Ausführung der Espressomaschine mit Wasserbehälter (4 lt.) verfügt über eine Vibrationspumpe.

MAGICA MN
Arbeitet mit einer Motorpumpe und Hebelbrühgruppe: durch Betätigen des Hebels wird Kaffee abgegeben, ist die gewünschte Menge erreicht, wird durch Absenken des Hebels die Kaffeeabgabe gestoppt.
Die Brühgruppe wird mit dem traditionellen Heißwasser-Kreislaufsystem und Wasser von den Wärmeaustauschern erhitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
415 mm
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperaturregelungstyp
Elektronisch
Dampfleitung
Ja
Anpassbarer Dampf
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Programmierbar
Ja
Freischaltungsart
Drucktaste
Abnehmbarer Ausguss
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Leiter
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.368,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,84*
€ 1.628,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,68*
€ 1.607,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,29*
€ 1.535,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,27*
€ 1.494,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,62*
€ 1.465,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.