Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Westmark 11562260 Reibe Flache Reibe Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104552077
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     11562260
EAN/GTIN:
     4004094115660
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
Für das gewisse Etwas

Eine praktische Reibe für Ingwer, Wasabi, Knoblauch, Muskat, Kurkuma, Schokolade, Hartkäse, Zitronenschale und vieles mehr. Nach dem Reiben auf der sehr scharfen Reibefläche wird das Lebensmittel zunächst durch den hochgezogenen Rand aufgefangen und kann genau dosiert in die Speise oder das Getränk gegeben werden. Das ergonomische Design sorgt für ein bequemes Handling und erleichtert das Zubereiten von frischen und gesunden Speisen.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit dem Thema 'Reiben und Hobeln' kennen wir uns aus. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flache Reibe
Produktfarbe
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
142 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.