Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 240.110.50 Alarmlichtindikator 10 - 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 240.110.50 Alarmlichtindikator 10 - 30 V
Werma 240.110.50 Alarmlichtindikator 10 - 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104351621
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     240.110.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55 mm
Paketgewicht
140 g
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 30 V
Nennstrom
0.06 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.