418 8170, signal lamp, 20 V - 250 V AC,DC 0 Fassung: ohne, mit integriertem Vorwiderstand: true, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: nicht zutreffend, Befestigungsart: Bodenbefe...
Signalleuchten mit Duo-LED Typ Mentor 2664.../2665. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit oder ohne eingebautem Vorwiderstand sowie mit Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchr...
Schreckt ungebetene Gäste ab und alarmiert im Ernstfall Die Smart Home Außensirene für zuverlässigen Rundum-Schutz Die Bosch Smart Home Außensirene schützt präventiv und schlägt im Einbruchsfall 3-...
Versorgungsspannung, V DC: 30 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Produktpalette: EZ-LIGHT&trade, Series Linsenfarbe: Green, Red, Yellow Betriebstemperatur, min.: -40 °C Versorgungsspannung, V AC: - Lins...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
LED-Signalleuchte, Typ=1441175, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=22 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Beleuchtung=Zweifarbig, Durchlassstrom...
Produktpalette: - MSL: - IP- / NEMA-Schutzart: IP40 Betriebsspannung / Farbe: R 24V, G 24V Montagelochdurchmesser: 6 mm Lichtstärke / Farbe: R 30mcd, G 30mcd SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchlassst...