Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SNA645027R2400 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SNA645027R2400 Leistungsrelais Grau
ABB 1SNA645027R2400 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103516529
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645027R2400
EAN/GTIN:
     4013614507946
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 60947-5-1 UL 508
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 70 x 67.5 mm
Gewicht
20 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 - 400 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.