Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid BTX10 Heftzange Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Rapid BTX10 Heftzange Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103448524
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001497
EAN/GTIN:
     4051661037566
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Kompakter, batteriebetriebener Tacker, der effizient und flexibel für die meisten Projekte im Haushalt einsetzbar ist. Der BTX10 ist für Feindrahtklammern mit einer Schenkellänge von 4 - 10 mm ausgelegt und eignet sich ideal für das Aufpolstern von Möbeln, Befestigen von Textilien, Anbringen von Postern usw. Dank des einzigartigen Auslösesystems werden die Klammern in dem Moment eingetrieben, in dem der Abzug betätigt wird. Das Design des Griffs macht es möglich, mit dem Zeigefinger auszulösen und aus allen Winkeln präzise zu arbeiten. Die gerade, kurze Gerätevorderseite erleichtert das Befestigen von Klammern in Wandnähe und an engen Stellen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku wird über ein USB-Kabel aufgeladen und kann bis zu 900 Mal pro Ladung auslösen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
53
Klammerstärke (min.)
4 mm
Klammerstärke (max.)
10 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
774 g
Merkmale
Produkttyp
Heftzange
Produktfarbe
Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.