Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W
Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W
Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W
Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W
Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W
Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W
Synology RackStation RS822RP+ Server Rack (1U) AMD Ryzen 2,2 GHz 2 GB DDR4-SDRAM 150 W
Artikel-Nr.:
     832-410325
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS822RP+
EAN/GTIN:
     846504004751
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
V1500B
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
ECC
Ja
Speicherlayout
1 x 2 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
150 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
518.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
8000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
SSD-Größe
2.5"
interne Laufwerkseinschübe
4
Leistungen
Geräuschpegel
38.8 dB
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.089,16*
€ 1.161,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.099,23*
€ 1.171,59*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1.106,68*
€ 1.171,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.105,03*
€ 1.172,63*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.103,96*
€ 1.177,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,62*
€ 1.382,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,41*
€ 1.377,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,41*
€ 1.336,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,83*
€ 1.314,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,16*
€ 1.296,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST10000VN000
ab € 209,08*
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 199,01*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 138,99*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,73*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 81,27*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,42*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,45*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 294,17*
Zubehör
Synology
D4ES02-4G
ab € 66,71*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,01*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 118,54*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 222,54*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 222,83*
Zubehör
Synology
E10M20-T1
ab € 206,45*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.