Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-343179 Herst.-Nr.: DELLDA305Z EAN/GTIN: 5397184687482 |
| |
|
| | |
| Der mobile USB-C-Adapter von Dell ist der kleinste und leichteste 6-in-1-Adapter mit einer großen Auswahl an Anschlüssen. Der DA305 bietet Video-, Netzwerk- und Datenkonnektivität sowie bis zu 90 W Power Pass-Through für Ihren Laptop. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 69.8 mm | | Tiefe | 69.8 mm | | Höhe | 24.5 mm | | Gewicht | 83.9 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | HDMI-Version | 2.0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Energie | Stromversorgung | 90 W | | Stromkabellänge | 0.12 m | Leistungen | Produktfarbe | Silber | | Auflösung (maximal, digital) | 3840 x 2160 Pixel | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Plug | Ja | | Markenkompatibilität | Dell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 52,94* | € 66,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,14* | ab € 52,95* | € 66,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 54,74* | € 68,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 54,75* | € 68,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 55,65* | € 70,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|